Instrument de mesure du couple DA 1-4, Plage de mesures 1 Nm, Lisibilité 0,2 mNm, Fréquence de mesure interne 1000 Hz

Réf.: DA 1-4
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
    Type de produit Appareils de contrôle de couple

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article DA 1-4
    EAN / GTIN 4045761193406
    Réf. fabricant DA 1-4
    Article hors catalogue L40250 2767

    Description

    Description:

    • Optimisé pour le contrôle du couple des bouteilles, verres, emballages à bouchon vissé d’un diamètre maximal de 160 mm, par exemple dans l‘industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, et dans la fabrication de cosmétiques tels que les rouges à lèvres, etc
    • Peut être utilisé dans les deux sens de rotation
    • Livraison: quatre supports de bouteilles, avec gaine en caoutchouc, mallette robuste
    • Fonction AUTO-OFF
    • Interface de données USB et RS-232 inlcuses
    • Boîtier métallique robuste pour une utilisation permanente dans des conditions environnementales difficiles
    • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
    • Système Quick-Pin: les quatre supports de bouteille (dispositif de maintien) sont tout simplement introduits au lieu d’être vissés, ce qui permet de faire des économies de temps. Cela permet une reconfiguration plus rapide pour d’autres tailles de bouteilles
    • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
    • Pieds en caoutchouc avec fonction antidérapante
    • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
    • Mémoire des données interne pour jusqu’à 500 données de mesure. Le contenu de la mémoire peut être transmis à l’ordinateur avec un logiciel en option
    • Écran graphique LCD avec rétroéclairage

    Caractéristique(s):

    • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h
    • Exactitude de mesure: ± 0,5% du [Max]
    • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
    • Plage de mesure utilisable: 5 – 100 % du [Max]
    • Poids net env. 3,0 kg
    • Protection de surcharge: 120% du [Max]
    • Unités éligibles: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Dimensions totales L×P×H 250×160×60 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires