• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ciseaux multi-usage D820-250

Réf.: D820-250
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article D820-250
EAN / GTIN 4010220029992
Réf. fabricant D820-250
Article hors catalogue L80080 30

Description

Description:

  • Lames en acier inoxydable
  • Poignées confortables avec inserts en coussinets souples
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 10″
  • Longueur totale: 250 mm
  • Matériau / surface :
    • Lames en acier inoxydable surmoulées avec plastique bicomposant
    • Fixations en acier galvanisé
  • Longueur de coupe : 105 mm
  • Longueur de coupe : 4 1/4″

Utilisation:

  • DIY
  • Travaux ménagers
  • Découpez à la maison comme des professionnels

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame