• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tout droite D48

Réf.: D48
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article D48
EAN / GTIN 4010220024522
Réf. fabricant D48
Article hors catalogue L80080 31

Description

Description:

  • Lames en acier inoxydable
  • Bords dentelés pour un travail sans risque de glissement
  • Emballage cartonné à suspendre.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 190 mm
  • Longueur totale: 7 1/2″
  • Matériau / surface :
    • Lames en acier inoxydable plastique surmoulé
    • Fixations en acier galvanisé
  • Longueur de coupe : 1 5/8″
  • Longueur de coupe : 42 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction sèche
  • Menuiserie et construction en bois
  • Travaux ménagers
  • Camping et voyage
  • Le multitalent à utilisation universelle

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame