Bichantourneuse / Coupe trou HSS D407-300

Réf.: D407-300
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article D407-300
    EAN / GTIN 4010220000311
    Réf. fabricant D407-300

    Description

    Description:

    • Pour les lignes droites courtes et les coupes de figurines
    • Arêtes de coupe insérées en HSS
    • Poignées trempées en PVC
    • Disponible avec coupe à droite ou à gauche

    Caractéristique(s):

    • Epaisseur de la tôle (600 N/mm²) : 1 mm
    • Longueur totale: 12″
    • Longueur totale: 300 mm
    • Matériau / surface :
      • Ciseaux en acier forgé avec HSS embout/douille, extrémités de manche revêtues
      • Fixations en acier galvanisé
    • Longueur de coupe : 1 11/16″
    • Longueur de coupe : 43 mm
    • Durée de vie : +++

    Avantage(s):

    Durée de vie plus longue
    • Les têtes de ciseaux sont forgées et trempées. Les arêtes de coupe HSS utilisées garantissent une durée de vie de l'outil nettement plus longue que les arêtes de coupe conventionnelles. Cela est perceptible, entre autres, dans le traitement des matériaux à haute résistance.
    Rapport à double levier
    • Leur effort est sensiblement réduit par le double rapport de levier. Dans le même temps, les performances de coupe sont considérablement augmentées.
    poignée ergonomique
    • L'insert en tissu doux et le revêtement en plastique garantissent que le poignée de forme ergonomique s'adapte parfaitement à la main et est particulièrement pratique.

    Utilisation:

    • Construction en métal
    • Ferblanterie
    • Aménagement de cuisines et de magasins
    • La meilleure solution pour chaque application

    Remarque(s):

    • Avertissements :
      • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
      • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
      • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
      • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
      • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
      • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
    • Instructions d'entretien :
      • généralement enlever la saleté
      • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
      • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
      • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
      • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)