Pince à crochets de gouttières D396

Réf.: D396
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article D396
EAN / GTIN 4010220002704
Réf. fabricant D396
Article hors catalogue L80060 6

Description

Description:

  • Largeur d'encastrement de 10 mm pour les fers de gouttière jusqu'à 40 x 6 mm
  • Tête en fonte malléable inoxydables
  • Rôle de glissement pour la protection des fers de gouttière plastifiés

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 20″
  • Longueur totale: 680 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Outils spéciaux pour spécialistes

Remarque(s):

  • Avertissements de danger :
    • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
    • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
    • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Échangez régulièrement du pétrole

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop