• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à agrafe incurvée à 90° (branches recouvertes de PVC) D351-60-P

Réf.: D351-60-P
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article D351-60-P
EAN / GTIN 4010220022078
Réf. fabricant D351-60-P
Article hors catalogue L80050 38

Description

Description:

  • Forgé en acier de qualité
  • Revêtement par poudre noire
  • Poignées revêtues de PVC
  • Profondeur minimale de la mâchoire droite 60 mm
  • Profondeur minimale de la mâchoire coudée 50 mm

Caractéristique(s):

  • Exécution commerciale : émis
  • Type: coudé à 90°
  • Longueur totale: 10″
  • Longueur totale: 255 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée recouvertes de PVC
  • Largeur de mole : 60 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Outils spéciaux pour spécialistes

Remarque(s):

  • Avertissements de danger :
    • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
    • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
    • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Échangez régulièrement du pétrole