Pince à border et à écrasement D336

Réf.: D336
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pinces de préhension

Identification et classification

Référence article D336
Copier
EAN / GTIN 9002793211435
Copier
Réf. fabricant D336
Copier
Article hors catalogue L80050 34
Copier
Fabricant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Forgé en acier de qualité
  • Brûlé
  • Poignées recouvertes de PVC
  • Profondeur de la mâchoire 80 mm

Caractéristique(s):

  • Publicité d'exécution : mise en œuvre
  • Forme : droite
  • Longueur totale: 12 3/4″
  • Longueur totale: 320 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée recouvertes de PVC
  • Largeur de mole : 80 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Outils spéciaux pour spécialistes

Remarque(s):

  • Avertissements de danger :
    • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
    • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
    • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Échangez régulièrement du pétrole