Pince à border pour coins D335

Réf.: D335
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
    Type de produit Pinces de préhension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article D335
    EAN / GTIN 9002793211398
    Réf. fabricant D335
    Article hors catalogue L80050 35

    Description

    Description:

    • Forgé dans un acier de qualité
    • Bronzé
    • Poignées recouvertes de PVC
    • Profondeur de la mâchoire 65 mm

    Caractéristique(s):

    • Exécution commerciale : émis
    • Forme : droite
    • Longueur totale: 11″
    • Longueur totale: 280 mm
    • Matériau / surface :
      • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée recouvertes de PVC
    • Largeur de mole : 60 mm

    Remarque(s):

    • Avertissements de danger :
      • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
      • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
      • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
      • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
      • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
    • Instructions d'entretien :
      • généralement enlever la saleté
      • Échangez régulièrement du pétrole