Passe-tôle Pélican D218-300L

Réf.: D218-300L
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article D218-300L
    EAN / GTIN 4010220001424
    Réf. fabricant D218-300L
    Article hors catalogue L80080 35

    Description

    Description:

    • Pour des coupes longues, continues et droites
    • La lame extra longue est idéale pour couper à travers les tôles
    • D218 - Poignées peintes
    • D118 - Poignées en PVC trempé
    • Disponible comme coupeur droit (dans la dimension 300 mm également disponible comme coupeur gauche)

    Caractéristique(s):

    • Epaisseur de la tôle (600 N/mm²) : 1 mm
    • Longueur totale: 12″
    • Longueur totale: 300 mm
    • Matériau / surface :
      • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée revêtues
      • Fixations en acier galvanisé
    • Longueur de coupe : 2 7/16″
    • Longueur de coupe : 62 mm
    • Durée de vie : ++

    Utilisation:

    • Construction en métal
    • Ferblanterie
    • Construction sèche
    • Élément polyvalent et stable

    Remarque(s):

    • Avertissements :
      • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
      • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
      • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
      • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
      • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
      • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
    • Instructions d'entretien :
      • généralement enlever la saleté
      • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
      • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
      • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
      • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)