Bichantourneuse et à coupe continue, petite et technique D15AL-SB

Réf.: D15AL-SB
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article D15AL-SB
EAN / GTIN 4010220031490
Réf. fabricant D15AL-SB
Article hors catalogue L80050 10
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour des coupes longues et continues, droites et courbes
  • Les têtes forgées extrêmement petites ont une géométrie de lame optimisée
  • elles sont très maniables
  • parfaites pour la coupe de petits rayons et dans des espaces confinés
  • La conception compacte permet d'obtenir les meilleures performances avec un minimum d'effort
  • La poignée ERGO pour un confort accru réduit la fatigue de la main
  • Disponible en version coupe à droite ou à gauche

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de la tôle (600 N/mm²) : 1 mm
  • Longueur totale: 180 mm
  • Longueur totale: 7″
  • Matériau / surface :
    • Tête de ciseaux en acier forgé, bruni
    • Manches ciseaux en plastique bicomposant avec pièce en tôle
    • Fixations en acier galvanisé ou bruni
  • Longueur de coupe : 13/16″
  • Longueur de coupe : 20 mm
  • Durée de vie : +++

Avantage(s):

Tête de ciseaux extrêmement compacte
  • La tête de ciseau KOMPAKT spécialement conçue lui confère une maniabilité énorme et permet de couper les rayons les plus étroits et dans les endroits difficiles à atteindre.
Combinaison loquet-butée pratique
  • Verrouillez et arrêtez-vous en une seule main pour que le ciseaux/cisaille puisse être fermé et maintenu fermé rapidement et facilement d'une seule main. Un détail raffiné qui contribue à une plus grande sécurité.
Rapport à double levier
  • Leur effort est sensiblement réduit par le double rapport de levier. Dans le même temps, les performances de coupe sont considérablement augmentées.
poignée ergonomique
  • L'insert en tissu doux et le revêtement en plastique garantissent que le poignée de forme ergonomique s'adapte parfaitement à la main et est particulièrement pratique.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • Construction en métal
  • Construction sèche
  • Menuiserie et construction en bois
  • Ferblanterie
  • Privilégie la technique à la taille – la cisaille universelle

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
    • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
    • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)