• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Balance de comptage CXB 6K2NM, Portée 6000 g, Lecture 2 g

Réf.: CXB 6K2NM
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CXB 6K2NM
EAN / GTIN 4045761162709
Réf. fabricant CXB 6K2NM

Description

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 300×225 mm
  • Dimensions boîtier L×P×H, 300×330×110 mm
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net 4,0 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C