Balance de comptage CXB 15K5NM, Portée 15000 g, Lecture 5 g

Réf.: CXB 15K5NM
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
    Type de produit Balances compteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CXB 15K5NM
    EAN / GTIN 4045761162648
    Réf. fabricant CXB 15K5NM

    Description

    Caractéristique(s):

    • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
    • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 300×225 mm
    • Dimensions boîtier L×P×H, 300×330×110 mm
    • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
    • Poids net 4,0 kg
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires