Foulard Rafraîchissant Blue U

Réf.: CV05BLU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article CV05BLU
EAN / GTIN 5036108322114
Réf. fabricant CV05BLU
Article hors catalogue L01840 1067

Description

Description:

Léger, facile à utiliser et idéal pour une utilisation dans des environnements de travail chauds. Le foulard rafraîchissant refroidit instantanément l’utilisateur et aide à réduire le stress dû à la chaleur lorsque vous en avez le plus besoin.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Tremper dans l'eau pour activer

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Tissu de la doublure: Matelassage PVA
Composition de la doublure: Matelassage PVA
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Poids de la doublure gm: 210
Poids de la doublure oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier