• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Gilet HV rafraîchissant Orange L/XL R

Réf.: CV02ORRL/XL
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
Référence article CV02ORRL/XL
EAN / GTIN 5036108311972
Réf. fabricant CV02ORRL/XL

Description

Description:

Ce gilet est conçu à partir de matériaux spécifiques pour le refroidissement du corps. Cette construction permet de lutter contre les effets néfastes du stress thermique. Ce gilet abaisse la température corporelle, et peut être refroidie à nouveau en quelques minutes, ce qui offre des heures de rafraîchissement sans compromettre la mobilité. La coupe de ce gilet est conçue pour dégager la taille, ce qui permet de s'asseoir ou de se tenir debout avec aisance.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Poche Stylo
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Tremper dans l'eau pour activer
  • Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 100% Polyester, Tricot
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Tissu de remplissage: Fil de bambou avec rembourrage PVA
Composition du rembourrage: Fil de bambou avec rembourrage PVA
Poids de l'enveloppe gm: 120
Poids de la coque oz: 3.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 330
Poids du rembourrage oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages