Description:
Offrant une protection maximale contre les coupures de niveau F, la manchette CT90 offre une protection exceptionnelle à l'avant-bras tout en travaillant avec des risques de coupure élevés. Conçu avec des matériaux exempts de fibres de verre et d'acier évitant les irritations de la peau tout en ne compromettant pas la protection.
Caractéristique(s):
- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité
- Doublure respirante sans couture
- ANSI Coupure niveau A8
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Matière(s):
Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elastique;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.