Gant anti coupures Mousse Nitrile AHR7 Grey/Black XS R

Réf.: CT69G8RXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article CT69G8RXS
EAN / GTIN 5036108321919
Réf. fabricant CT69G8RXS

Description

Description:

Fabriqué à partir de matériaux et de techniques haut de gamme, le gant CT69 offre le plus haut niveau de protection contre les coupures. Niveau de coupure F Idéal pour les peaux sensibles, ce gant est exempt de fibres de verre et d'acier évitant les irritations de la peau. Enduit de mousse de nitrile pour une dextérité exceptionnelle dans des conditions sèches et humides.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Doublure robuste jauge 7
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • ANSI Coupure niveau A8
  • marqué UKCA
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.