• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant anti coupures Mousse Nitrile AHR7 Grey/Black L R

Réf.: CT69G8RL
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
Référence article CT69G8RL
EAN / GTIN 5036108321872
Réf. fabricant CT69G8RL

Description

Description:

Fabriqué à partir de matériaux et de techniques haut de gamme, le gant CT69 offre le plus haut niveau de protection contre les coupures. Niveau de coupure F Idéal pour les peaux sensibles, ce gant est exempt de fibres de verre et d'acier évitant les irritations de la peau. Enduit de mousse de nitrile pour une dextérité exceptionnelle dans des conditions sèches et humides.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Doublure robuste jauge 7
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • ANSI Coupure niveau A8
  • marqué UKCA
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.