• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant CT anti coupures Mousse Nitrile F13 Grey/Black XXL R

Réf.: CT67G8RXXL
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
Référence article CT67G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321865
Réf. fabricant CT67G8RXXL

Description

Description:

Conçu pour assurer une protection maximale contre les coupures de niveau F, le gant CT67 est fabriqué grâce à des techniques de pointe garantissant l'absence de fibres de verre et d'acier sans compromettre la résistance aux coupures. La doublure respirante de jauge 13 assure un excellent ajustement et l'enduction en mousse de nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Amélioration des performances
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
  • marqué UKCA
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.