• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Gant CT anti coupures Mousse Nitrile F13 Grey/Black S R

Réf.: CT67G8RS
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article CT67G8RS
EAN / GTIN 5036108321834
Réf. fabricant CT67G8RS
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conçu pour assurer une protection maximale contre les coupures de niveau F, le gant CT67 est fabriqué grâce à des techniques de pointe garantissant l'absence de fibres de verre et d'acier sans compromettre la résistance aux coupures. La doublure respirante de jauge 13 assure un excellent ajustement et l'enduction en mousse de nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Amélioration des performances
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A6
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
  • marqué UKCA
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.