Gant CT anti coupures E Mousse Nitrile E15 Grey/Black XS R

Réf.: CT65G8RXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article CT65G8RXS
EAN / GTIN 5036108321797
Réf. fabricant CT65G8RXS

Description

Description:

Dépourvu de fibres de verre ou d'acier, ce gant anti-coupure de première qualité offre une protection exceptionnelle de niveau E contre les coupures. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches La doublure respirante de jauge 15 assure une dextérité exceptionnelle pour le porteur.

Caractéristique(s):

  • Anticoupure de niveau E
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Amélioration des performances
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • ANSI Coupure niveau A5
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
  • marqué UKCA
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier