• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Nitrile Anti-impact coupure D Jauge 18 Grey/Black M R

Réf.: CT46G8RM
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
Référence article CT46G8RM
EAN / GTIN 5036108411696
Réf. fabricant CT46G8RM

Description

Description:

Voici notre gant anti-impact coupure D Jauge 18, conçu pour offrir une protection inégalée contre les chocs. Conçu pour les situations d'impact à faible énergie, il protège contre les risques potentiels. Avec sa résistance à la coupure de niveau D, ce gant offre une protection fiable sans compromettre la dextérité. L'interaction avec les appareils à écran tactile est transparente, car la compatibilité est totale. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches Redéfinissant le confort, ce gant est fabriqué de manière experte sans fibres de verre et d'acier, ce qui minimise l'irritation de la peau.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
  • Pour une protection contre les chocs à faible énergie
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastique; Elasthanne; UHMWPE
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.