Gant CT anti coupures D Mousse Nitrile D18 Grey/Black XL R

Réf.: CT45G8RXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article CT45G8RXL
EAN / GTIN 5036108321728
Réf. fabricant CT45G8RXL

Description

Description:

Le gant premium CT45 résistant aux coupures niveau D offre une protection exceptionnelle contre les coupures sans l'utilisation de fibres de verre ou d'acier. Recouvert de mousse Nitrile, le CT45 offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. La doublure sans couture 100% respirante offre un confort exceptionnel pour le porteur.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Amélioration des performances
  • Doublure respirante sans couture
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
  • marqué UKCA
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier