• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant CT anti coupure C Mousse Nitrile C18 Grey/Black XL R

Réf.: CT32G8RXL
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
Référence article CT32G8RXL
EAN / GTIN 5036108321971
Réf. fabricant CT32G8RXL

Description

Description:

Ce gant de doublure sans couture respirant de jauge 18 offre une dextérité, un confort et une protection contre les coupures de niveau C exceptionnels. La technologie de mousse micro nitrile améliore le confort, ce qui aide à réduire la fatigue des mains. Le choix idéal pour une manipulation de précision dans des environnements secs.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.