Description:
Ce gant de doublure sans couture respirant de jauge 18 offre une dextérité, un confort et une protection contre les coupures de niveau C exceptionnels. La technologie de mousse micro nitrile améliore le confort, ce qui aide à réduire la fatigue des mains. Le choix idéal pour une manipulation de précision dans des environnements secs.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure respirante sans couture
- Niveau de coupe ANSI A3
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Matière(s):
Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.