• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant CT Cut C21 Nitrile Grey/Black M R

Réf.: CT21G8RM
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
Référence article CT21G8RM
EAN / GTIN 5036108406074
Réf. fabricant CT21G8RM

Description

Description:

Gant Anti coupure C jauge 21, exempt de fibres de verre et d'acier, pour un confort optimal pendant de longues périodes de port. Le matériau ultra-fin offre une dextérité inégalée et une sensation de seconde peau pour la précision et le contrôle des tâches complexes. Ce gant offre la combinaison parfaite de sécurité, de confort et de précision pour ceux qui exigent le meilleur en matière de sécurité des mains.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Doublure jauge 21 pour une dextérité exceptionnelle
  • Dextérité maximum
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Nylon; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.