• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS ACCESS. CEINTURE ANNEAU 2 MOUSQUET

Réf.: CT-ACC2M
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
Référence article CT-ACC2M
EAN / GTIN 3662424027406
Réf. fabricant CT-ACC2M
Article hors catalogue L60130 9676

Description

Description:

  • Points forts du produit: Accessoires pour ceintures de la gamme FACOM SLS
  • Livré avec 2 mousquetons en acier inoxydable, 60 mm, avec vis de verrouillage. Les 2 mousquetons sont reliés à l'anneau en forme de D
  • Largeur de la ceinture: 50 mm
  • Hauteur de la boucle: 50 mm
  • Largeur intérieure de l'anneau en forme de D: 50 mm
  • Hauteur intérieure de l'anneau en forme de D: 40 mm
  • Charge nominale autorisée: 4 kg