• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de charge CT 2500-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 2500 kg

Réf.: CT 2500-3P1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CT 2500-3P1
EAN / GTIN 4045761221604
Réf. fabricant CT 2500-3P1
Article hors catalogue L40250 2858

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C3
  • Conformité CE et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529), soudure hermétique
  • Domaine d’application: mesure de la masse et des forces de pression pour conditions ambiantes sévères
  • Convient aux balances plates-formes, aux trémies peseuses, aux balances encastrées dans le sol et aux autres dispositifs de pesée
  • Raccordement 4 pointes
  • Valeur nominale sensitivité: 3 mV/V
  • Remarque: modèle EX, raccordement 6 pointes et classe de précision C4 ou C5 sur demande

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires