Cellule de charge CT 10000-3P2, Classe OIML C3, Plage de pesée 10000 kg

Réf.: CT 10000-3P2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CT 10000-3P2
    EAN / GTIN 4045761222588
    Réf. fabricant CT 10000-3P2

    Description

    Description:

    • Précision selon OIML R60 C3
    • Conformité CE et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529), soudure hermétique
    • Acier nickelé
    • Domaine d’application: mesure de la masse et des forces de pression pour conditions ambiantes sévères
    • Convient aux balances plates-formes, aux trémies peseuses, aux balances encastrées dans le sol et aux autres dispositifs de pesée
    • Raccordement 4 pointes
    • Valeur nominale sensitivité: 3 mV/V
    • Remarque: modèle EX, raccordement 6 pointes et classe de précision C4 ou C5 sur demande
    • Livraison avec valeur caractéristique calibrée, si plusieurs cellules sont commandées, cela signifie un effort considérablement réduit pour ajuster les coins d’une plate-forme