Description:
Foulard multidirectionnel avec finition antimicrobienne. Contrôle de nombreux micro-organismes qui causent les odeurs qui peuvent s'accumuler dans les fibres par contact avec la peau et le lavage Il peut être porté de plusieurs manières. Le tissu extensible en coton élasthanne lui permet de se transformer en un certain nombre d'utilisations différentes tout en conservant sa forme d'origine.
Caractéristique(s):
- La finition antimicrobienne aide à garder votre corps frais et sec
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Réutilisable et lavable en machine à 60 degrés
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Contrôle de nombreux micro-organismes qui causent les odeurs qui peuvent s'accumuler dans les fibres par contact avec la peau et le lavage
- Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
- Léger et confortable
- Coton doux au toucher pour un confort ultime
Matière(s):
Tissu extérieur: 98% coton, 2% élasthanne avec Texpel Micro
Composition de la coque: 98% coton, 2% élasthanne avec Texpel Micro
Poids de l'enveloppe gm: 180
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages