Description:
La cagoule CS23 est conçue pour s’adapter à tous types d’usages. Utilisant un tissu de polyester élasthanne extensible, il s’ajuste bien à la tête tout en permettant une grande liberté de mouvement. Les trous perforés au niveau des voies respiratoires permettent une utilisation confortable.
Caractéristique(s):
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Les trous perforés au protège-dents respirant permettent un port confortable
- Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Matière(s):
Tissu contrasté: 100% Polyester
Composition du contraste: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;