Description:
Ce tour de cou classique en polaire est d'un excellent rapport qualité-prix et constitue un équipement essentiel pour l'hiver. Le tissu polaire doux présente un rapport chaleur/poids élevé. Le tube de cou s'ajuste parfaitement, offrant une chaleur et un confort optimaux à l'utilisateur.
Caractéristique(s):
- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Conçu avec un ajustement confortable
- Cordon réglable pour un ajustement sûr
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;