• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tour de cou Black R

Réf.: CS21BKR
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
Référence article CS21BKR
EAN / GTIN 5036108262977
Réf. fabricant CS21BKR

Description

Description:

Ce tour de cou classique en polaire est d'un excellent rapport qualité-prix et constitue un équipement essentiel pour l'hiver. Le tissu polaire doux présente un rapport chaleur/poids élevé. Le tube de cou s'ajuste parfaitement, offrant une chaleur et un confort optimaux à l'utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Cordon réglable pour un ajustement sûr
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;