Combinaison Frigoriste Navy M R

Réf.: CS12NARM
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
Référence article CS12NARM
EAN / GTIN 5036108129645
Réf. fabricant CS12NARM

Description

Description:

Combinaison robuste, tout-en-un pour la meilleure protection contre le froid, ce vêtement est chaud mais non restrictif. La bande rétro réfléchissant est utilisée autour de la poitrine, du dos et des jambes pour une visibilité accrue de l'utilisateur. Les poches de hanche surdimensionnées sont parfaites pour le stockage et l'accès tout en portant des gants. Les jambes sont renforcées sur les poches genou pour leur confort. Fermeture zippée en bas de jambe pour faciliter l'habillage. Pour la sécurité et la personnalisation, il y a une poche poitrine avec une porte badge, ainsi qu'un élastique arrière pour un confort supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Composition de la coque: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;