Pantalon Frigoriste Navy XXL R

Réf.: CS11NARXXL
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
Référence article CS11NARXXL
EAN / GTIN 5036108129607
Réf. fabricant CS11NARXXL

Description

Description:

Ces pantalons Frigoristes conçus spécialement sont dotés d'un protège rein pour offrir une chaleur supplémentaire autour du corps. Les boucles robustes avec des bretelles élastiques larges sont réglables en hauteur pour assurer un ajustement confortable pour le porteur. Une bande rétro réfléchissant de 5 cm autour des jambes augmente la visibilité et la sécurité de l'utilisateur. Les poches genou sont renforcées pour une durabilité accrue. Les poches surdimensionnées permettent un accès sans enlever les gants.

Caractéristique(s):

  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Composition de la coque: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;