Parka Frigoriste Navy M R

Réf.: CS10NARM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article CS10NARM
EAN / GTIN 5036108129508
Réf. fabricant CS10NARM

Description

Description:

La parka frigoriste CS10 de longueur 3/4 offre une protection incomparable. La fermeture à glissière double curseur robuste permet une flexibilité maximale de l'utilisateur et les poignets tricotés extra longs avec des trous de pouce offrent une chaleur supplémentaire. La veste comprend une bande rétro réfléchissante autour de la poitrine et du dos pour une visibilité supplémentaire. cette parka est équipée également d'une poche poitrine avec un porte badge pour la sécurité et la personnalisation.

Caractéristique(s):

  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poche téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Composition de la coque: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;