Parka Frigoriste Navy L R

Réf.: CS10NARL
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
Référence article CS10NARL
EAN / GTIN 5036108129515
Réf. fabricant CS10NARL

Description

Description:

La parka frigoriste CS10 de longueur 3/4 offre une protection incomparable. La fermeture à glissière double curseur robuste permet une flexibilité maximale de l'utilisateur et les poignets tricotés extra longs avec des trous de pouce offrent une chaleur supplémentaire. La veste comprend une bande rétro réfléchissante autour de la poitrine et du dos pour une visibilité supplémentaire. cette parka est équipée également d'une poche poitrine avec un porte badge pour la sécurité et la personnalisation.

Caractéristique(s):

  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poche téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Composition de la coque: 100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;