• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de pesage / mesure de force CS 25-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 25 kg

Réf.: CS 25-3P1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CS 25-3P1
EAN / GTIN 4045761221536
Réf. fabricant CS 25-3P1

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C3
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68/IP69K (selon EN 60529), soudure hermétique
  • Acier nickelé
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
  • Raccordement 4 pointes
  • Remarque: modèle EX ou classe de précision C4 sur demande
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V