Cellule de pesage / mesure de force CS 15000-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 15000 kg

Réf.: CS 15000-3P1
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CS 15000-3P1
    EAN / GTIN 4045761221451
    Réf. fabricant CS 15000-3P1
    Article hors catalogue L40250 3069

    Description

    Description:

    • Précision selon OIML R60 C3
    • Conformité et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68/IP69K (selon EN 60529), soudure hermétique
    • Acier nickelé
    • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
    • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
    • Raccordement 4 pointes
    • Remarque: modèle EX ou classe de précision C4 sur demande
    • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V