Cellule de pesage / mesure de force CS 150-3Q1, Classe OIML C3, Plage de pesée 150 kg

Réf.: CS 150-3Q1
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CS 150-3Q1
    EAN / GTIN 4045761222113
    Réf. fabricant CS 150-3Q1
    Article hors catalogue L40250 3271

    Description

    Description:

    • Classe de précision R60 C3
    • Conformité et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP67 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
    • Acier nickelé
    • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
    • Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la mesure des forces et aux bancs d’essai
    • Raccordement 6 pointes
    • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires