• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo à manches résistantes aux coupures Black M R

Réf.: CR15BKRM
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
Référence article CR15BKRM
EAN / GTIN 5036108363872
Réf. fabricant CR15BKRM

Description

Description:

Fabriqué à partir de tissu Cotton Comfort respirant de qualité supérieure, ce polo à manches longues offre un excellent confort et mouvement avec l'avantage de manches résistantes aux coupures. Les caractéristiques comprennent un tissu de niveau D coupé sur les manches offrant une protection contre les risques de coupure élevés et une boucle au niveau de la patte de boutonnage idéale pour attacher des lunettes/stylos.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Résistance a la coupure niveau D
  • passe mains pour un ajustement sûr
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Tissu contrasté: 40% HPPE, 40% fibre de verre, 20% Polyester
Composition du contraste: 40% HPPE, 40% fibre de verre, 20% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;