Tablier à bavette résistant aux coupures Grey R

Réf.: CR01GRR
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
Référence article CR01GRR
EAN / GTIN 5036108363858
Réf. fabricant CR01GRR

Description

Description:

Augmentez la sensibilisation à la sécurité avec le tablier à bavette résistant aux coupures. Le niveau de coupure D offre une protection contre les risques de coupure élevés. Les sangles réglables et une boucle à dégagement rapide garantissent que le tablier est sécurisé et a un ajustement parfait.

Caractéristique(s):

  • Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Boucle ergonomique à dégagement rapide
  • Résistance a la coupure niveau D
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 42.5% HPPE, 21.3% Fibre de verre, 21.3% PET, 14.9% Nylon
Composition de la coque: 42.5% HPPE, 21.3% Fibre de verre, 21.3% PET, 14.9% Nylon
Tissu de la doublure: 100% Nylon
Composition de la doublure: 100% Nylon
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Poids de la doublure gm: 220
Poids de la doublure oz: 6.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;