Cellule de pesage / mesure de force CR 500-1Y1, Classe OIML C1, Plage de pesée 500 kg

Réf.: CR 500-1Y1
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CR 500-1Y1
    EAN / GTIN 4045761242326
    Réf. fabricant CR 500-1Y1
    Article hors catalogue L40250 3475

    Description

    Description:

    • Haute précision (erreur combinée 0,05 % F.S.)
    • Précision selon OIML R60 C1
    • Conformité et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d’eau (selon EN 60529), encapsulation hermétique
    • Inoxidable
    • Domaine d‘application: mesures de poids et de forces de traction et de compression
    • Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d’essai de force
    • Transmission de la force par une pièce de poussée ou par un trou fileté
    • Valeur nominale sensitivité: 2mV/V
    • Pièce d’appui inclus dans la livraison
    • Filetage pour pièce d’appui ou autre application de force: jusqu‘à 5000 kg M16×1,5, à partir de 10000 kg M32×1,5