• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de pesage / mesure de force CR 2500-1Q1, Classe OIML C1, Plage de pesée 2500 kg

Réf.: CR 2500-1Q1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CR 2500-1Q1
EAN / GTIN 4045761222137
Réf. fabricant CR 2500-1Q1
Article hors catalogue L40250 3100

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C1
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Inoxidable
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, les bascules suspendues
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V
  • Valeur nominale sensitivité: 1-2 mV/V