Cellule de pesage / mesure de force CR 10000-1Y1, Classe OIML C1, Plage de pesée 10000 kg

Réf.: CR 10000-1Y1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CR 10000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246195
Réf. fabricant CR 10000-1Y1

Description

Description:

  • Haute précision (erreur combinée 0,05 % F.S.)
  • Précision selon OIML R60 C1
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Inoxidable
  • Domaine d‘application: mesures de poids et de forces de traction et de compression
  • Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d’essai de force
  • Transmission de la force par une pièce de poussée ou par un trou fileté
  • Valeur nominale sensitivité: 2mV/V
  • Pièce d’appui inclus dans la livraison
  • Filetage pour pièce d’appui ou autre application de force: jusqu‘à 5000 kg M16×1,5, à partir de 10000 kg M32×1,5