• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cellule de pesage / mesure de force CR 1000-1Y1, Classe OIML C1, Plage de pesée 1000 kg

Réf.: CR 1000-1Y1
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
Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CR 1000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246171
Réf. fabricant CR 1000-1Y1
Article hors catalogue L40250 2292

Description

Description:

  • Haute précision (erreur combinée 0,05 % F.S.)
  • Précision selon OIML R60 C1
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Inoxidable
  • Domaine d‘application: mesures de poids et de forces de traction et de compression
  • Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d’essai de force
  • Transmission de la force par une pièce de poussée ou par un trou fileté
  • Valeur nominale sensitivité: 2mV/V
  • Pièce d’appui inclus dans la livraison
  • Filetage pour pièce d’appui ou autre application de force: jusqu‘à 5000 kg M16×1,5, à partir de 10000 kg M32×1,5