Balance de comptage CPB 30K0.5N, Portée 30 kg, Lecture 0,5 g

Réf.: CPB 30K0.5N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Balances compteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CPB 30K0.5N
    EAN / GTIN 4045761124394
    Réf. fabricant CPB 30K0.5N
    Article hors catalogue L40250 160

    Description

    Caractéristique(s):

    • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 20 mm
    • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 295×225 mm
    • Dimensions balance max. L×P×H 315×350×110 mm
    • Poids net 3,4 kg
    • Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires