Prise de masse CP-F 50/30

Réf.: CP-F
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Réf. fabricant CP-F
Article hors catalogue L80030 41

Description

Description:

  • Avec bras en fonte malléable en forme de C

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 30 mm
  • Ø du trou : Ø8,4 mm
  • Matériau / surface :
    • Manilles en acier trempé, revêtues de poudre
    • Broche en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • ECROU papillon en acier galvanisé
  • Envergure : 50 mm
  • Courant : 200 A

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Construction de carrosserie
  • Mise à la terre avec pinces de soudage à pôle

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop