Prise de masse CP-F 50/30

Réf.: CP-F
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CP-F
    EAN / GTIN 4008158010236
    Réf. fabricant CP-F
    Article hors catalogue L80030 41

    Description

    Description:

    • Avec bras en fonte malléable en forme de C

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 30 mm
    • Ø du trou : Ø8,4 mm
    • Matériau / surface :
      • Manilles en acier trempé, revêtues de poudre
      • Broche en acier galvanisé
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
      • ECROU papillon en acier galvanisé
    • Envergure : 50 mm
    • Courant : 200 A

    Utilisation:

    • Construction en métal
    • Travaux de serrurerie
    • Construction de carrosserie
    • Mise à la terre avec pinces de soudage à pôle

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • généralement enlever la saleté
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression