Cellule de charge CP 8-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 8 kg

Réf.: CP 8-3P1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Capteur de force/course

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article CP 8-3P1
    EAN / GTIN 4045761221154
    Réf. fabricant CP 8-3P1
    Article hors catalogue L40250 3420

    Description

    Description:

    • Classe de précision selon OIML R60 C3
    • Conformité CE et RoHS
    • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)
    • Aluminium anodisé
    • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
    • Taille maximale de la plate-forme 250x350 mm
    • Raccordement 4 pointes
    • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V
    • Remarque: modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande