Cellule de charge CP 50-3P1, Classe OIML C3, Plage de pesée 50 kg

Réf.: CP 50-3P1
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteur de force/course

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 50-3P1
EAN / GTIN 4045761221239
Réf. fabricant CP 50-3P1
Article hors catalogue L40250 3295

Description

Description:

  • Classe de précision selon OIML R60 C3
  • Conformité CE et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)
  • Aluminium anodisé
  • Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table, aux balances plates-formes, etc
  • Taille maximale de la plate-forme 250x350 mm
  • Raccordement 4 pointes
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V
  • Remarque: modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande